FORMAT Kit d'outillage de mécanicien, 56 pièces type 6165
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Composition d'outils de mécanicien, 56 outils
Contenu :
1 caisse à outil en tôle d'acier (réf. 7358 0530)
1 pince multiprise à crémaillère, 240 mm (réf. 5599 0240)
1 pince universelle, 180 mm (réf. 5145 0180)
1 pince coupante diagonale, 160 mm (réf. 5290 0160)
1 jeu de 9 clés à fourche double, 6 à 32 mm (réf. 5706 0010)
1 jeu de 12 clés polygonales doubles 6 à 32 mm (réf. 5748 0020)
1 jeu de 8 clés mâles coudées à six pans sur anneau, 2 à 10 mm (réf. 5847 0045)
1 jeu de 6 tournevis, avec manche en bois (réf. 6354 0010)
1 pointeau, 120 x 12 mm (réf. 6874 0121)
2 chasse-pointes 3 ; 5 mm (réf. 6860)
2 marteaux rivoir 500 ; 1000 g, (réf. 6775)
1 monture de scie à métaux, 300 mm (réf. 6740 0300)
1 lame de scie à main en acier rapide/bimétal, 300 mm (réf. 2750 0010)
1 pointe à tracer en carbure, 150 mm (réf. 4803 0150)
1 brosse métallique en acier à 4 rangs (réf. 7004 0004)
1 lime d'atelier, H2, plate, 200 mm (réf. 6530 0202)
1 lime d'atelier, H2, ronde, 200 mm (réf. 6560 0202)
2 manches de limes (réf. 6682 0110)
1 burin plat, 300 mm (réf. 6844 0300)
1 bédane, 200 mm (réf. 6842 0200)
1 mètre-pliant en bois, 2 m (réf. 4671 0005)
1 cadenas (réf. 7356 0041)
Remarque : tous les outils des compositions présentées ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces compositions.