TURNUS Jeu de poinçons
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : poinçons numériques et alphabétiques interchangeables, écriture normale 0-9 et A-Z. Résistance jusqu'à 1200 N/mm² - dépend du nombre de poinçons ! Avec support et empreinte fraisée précisément à la taille des poinçons. Plusieurs poinçons peuvent être posés dans le support l'un à coté de l'autre.
Applications : pour le marquage et l'identification de pièces.
Composition de la fourniture : AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. ,, 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++
10 poinçons en blanc, 1 support-poinçons, 1 pince.
TURNUS
Jeu de poincons hauteur caracteres 3mm
Numéro d`article ERIKS: 12129455
Article de catalogue 1: 97280030 |
Prix (Par Unité):
377,80 €
|
||
TURNUS
Jeu de poincons hauteur caracteres 4mm
Numéro d`article ERIKS: 12129456
Article de catalogue 1: 97280040 |
Prix (Par Unité):
377,80 €
|
||
TURNUS
Jeu de poincons hauteur caracteres 5mm
Numéro d`article ERIKS: 12129457
Article de catalogue 1: 97280050 |
Prix (Par Unité):
377,80 €
|