FORMAT
Manche hickory pour marteaux de forgeron 4kg 700mm
Numéro d`article ERIKS: 23077872
Article de catalogue 1: 67980040
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 4kg 700mm",
"item_id": "gr0000000524496",
"material_number": "23077872",
"price": "7.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 4kg 700mm",
"item_id": "gr0000000524496",
"material_number": "23077872",
"price": "7.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
FORMAT
Manche hickory pour marteaux de forgeron 5 et 6kg 800mm
Numéro d`article ERIKS: 23077873
Article de catalogue 1: 67980050
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 5 and 6kg 800mm",
"item_id": "gr0000000532453",
"material_number": "23077873",
"price": "9.77",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 5 and 6kg 800mm",
"item_id": "gr0000000532453",
"material_number": "23077873",
"price": "9.77",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
FORMAT
Manche hickory pour marteaux de forgeron 8 et 10kg 900mm
Numéro d`article ERIKS: 23077874
Article de catalogue 1: 67980080
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 8 and 10kg 900mm",
"item_id": "gr0000000491916",
"material_number": "23077874",
"price": "10.79",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 8 and 10kg 900mm",
"item_id": "gr0000000491916",
"material_number": "23077874",
"price": "10.79",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
FORMAT
Manche hickory pour marteaux de forgeron 3kg 600mm
Numéro d`article ERIKS: 23077871
Article de catalogue 1: 67980030
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 3kg 600mm",
"item_id": "gr0000000492359",
"material_number": "23077871",
"price": "6.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle hickory for sledge hammers 3kg 600mm",
"item_id": "gr0000000492359",
"material_number": "23077871",
"price": "6.67",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0169_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}