HALDER Tête de frappe de rechange pour marteau synthétique Simplex, Hard, Mi-dure type 6819
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Embout de rechange pour massette Simplex en caoutchouc noir
Mi-dur L'idéal pour les travaux de pavage, les aménagements de jardins/paysages, la construction de maisons préfabriquées, la charpenterie, la construction de clôtures, les constructions sèches et les travaux de débosselage.
HALDER
Tete de maillet SIMPLEX caoutchouc 30mm
Numéro d`article ERIKS: 23075878
Article de catalogue 1: 68191030 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Tete de maillet SIMPLEX caoutchouc 40mm
Numéro d`article ERIKS: 12055954
Article de catalogue 1: 68191040 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Tete de maillet SIMPLEX caoutchouc 50mm
Numéro d`article ERIKS: 12055955
Article de catalogue 1: 68191050 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Tete de maillet SIMPLEX caoutchouc 60mm
Numéro d`article ERIKS: 12055956
Article de catalogue 1: 68191060 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Tete de maillet SIMPLEX caoutchouc 80mm
Numéro d`article ERIKS: 12055957
Article de catalogue 1: 68191080 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Tête maillet SIMPLEX D.100mm, caout.
Numéro d`article ERIKS: 14591266
Article de catalogue 1: 68191100 |
Prix (Par Unité):
31,24 €
|