FORMAT Charpentier arrache-clous, avec aimant type 6794
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie , surfaces de préhension à dents trempées (61 HRC). Tête et articulation de forme élancée à mâchoires longues et pointues. Réglage rapide et précis par pression du bouton, réglable d'une seule main dans les endroits les plus étroits. L'articulation entrepassée à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Auto-serrante sur les tubes et les écrous ainsi que sur les pièces à usiner plates grâce à la fixation en trois points. Branches à gaine synthétique.
Applications : idéale pour le service et l'entretien, la réparation, les automobiles et l'industrie. Travail à effort réduit grâce à la forme élancée surtout dans les endroits peu accessibles.
FORMAT
Marteau de charpentier rugueux avec porte-clou magnetique et manche tube dacier 600g
Numéro d`article ERIKS: 12521410
Article de catalogue 1: 67940600 |
Prix (Par Unité):
17,75 €
|
||
FORMAT
Marteau de charpentier rugueux avec porte-clou magnetique et manche tube dacier 600g
Numéro d`article ERIKS: 12521410
Article de catalogue 1: 67940600 |
Prix (Par Unité):
17,75 €
|