|
FORMAT
Manche en frene pour maillet en caoutchouc taille 0 260mm
Numéro d`article ERIKS: 14593456
Article de catalogue 1: 68080260
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 0 260mm",
"item_id": "g1579278067989592",
"material_number": "14593456",
"price": "1.85",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 0 260mm",
"item_id": "g1579278067989592",
"material_number": "14593456",
"price": "1.85",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Manche en frene pour maillet en caoutchouc taille 1 320mm
Numéro d`article ERIKS: 14593457
Article de catalogue 1: 68080320
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 1 320mm",
"item_id": "g1579278067989578",
"material_number": "14593457",
"price": "2.12",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 1 320mm",
"item_id": "g1579278067989578",
"material_number": "14593457",
"price": "2.12",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Manche en frene pour maillet en caoutchouc taille 2 340mm
Numéro d`article ERIKS: 14593458
Article de catalogue 1: 68080340
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 2 340mm",
"item_id": "g1579278067989595",
"material_number": "14593458",
"price": "2.23",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 2 340mm",
"item_id": "g1579278067989595",
"material_number": "14593458",
"price": "2.23",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Manche en frene pour maillet en caoutchouc taille 3 et 4 380mm
Numéro d`article ERIKS: 14593459
Article de catalogue 1: 68080380
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 3 und 4 380mm",
"item_id": "g1579278067989536",
"material_number": "14593459",
"price": "2.65",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "handle ash for rubber composite hammer size 3 und 4 380mm",
"item_id": "g1579278067989536",
"material_number": "14593459",
"price": "2.65",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1000488936218015",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|