|
BAHCO
MARTEAU ANTIREBOND 50MM
Numéro d`article ERIKS: 13418470
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "terugslagvrije hamer 50mm",
"item_id": "g1579278047113866",
"material_number": "13418470",
"price": "50.09",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278054988101",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "terugslagvrije hamer 50mm",
"item_id": "g1579278047113866",
"material_number": "13418470",
"price": "50.09",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278054988101",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|