|
PEDDINGHAUS
5036.50 terugslagvrije hamer 860 gr
Numéro d`article ERIKS: 23075856
Article de catalogue 1: 5036040050
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "5036.50 terugslagvrije hamer 860 gr",
"item_id": "g1579278047126279",
"material_number": "23075856",
"price": "43.74",
"item_brand": "peddinghaus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1448618931793",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "5036.50 terugslagvrije hamer 860 gr",
"item_id": "g1579278047126279",
"material_number": "23075856",
"price": "43.74",
"item_brand": "peddinghaus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1448618931793",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 5036.60 terugslagvr.hamer 1340gr
Numéro d`article ERIKS: 23861160
Article de catalogue 1: 5036040060
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "peddinghaus 5036.60 terugslagvr.hamer 1340gr",
"item_id": "g1579278047129639",
"material_number": "23861160",
"price": "81.78",
"item_brand": "peddinghaus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1448618931793",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "peddinghaus 5036.60 terugslagvr.hamer 1340gr",
"item_id": "g1579278047129639",
"material_number": "23861160",
"price": "81.78",
"item_brand": "peddinghaus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1448618931793",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
PEDDINGHAUS
Marteau anti-rebond 620g
Numéro d`article ERIKS: 12159511
Article de catalogue 1: 5036040045
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "dead blow hammer 620g",
"item_id": "gr0000000599039",
"material_number": "12159511",
"price": "37.81",
"item_brand": "peddinghaus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1448618931793",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "dead blow hammer 620g",
"item_id": "gr0000000599039",
"material_number": "12159511",
"price": "37.81",
"item_brand": "peddinghaus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1448618931793",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|