|
PB SWISS TOOLS
Maillet avec manche en bois anti-rebond 22mm
Numéro d`article ERIKS: 23075857
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 22mm",
"item_id": "gr0000000508391",
"material_number": "23075857",
"price": "0",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
PB SWISS TOOLS
Maillet avec manche en bois anti-rebond 27mm
Numéro d`article ERIKS: 23078070
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 27 mm",
"item_id": "gr0000000536514",
"material_number": "23078070",
"price": "0",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
PB SWISS TOOLS
Maillet avec manche en bois anti-rebond 32mm
Numéro d`article ERIKS: 23075933
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 32mm",
"item_id": "gr0000000446252",
"material_number": "23075933",
"price": "0",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
PB SWISS TOOLS
Maillet avec manche en bois anti-rebond 35mm
Numéro d`article ERIKS: 23075822
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 35mm",
"item_id": "gr0000000510480",
"material_number": "23075822",
"price": "0",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
PB SWISS TOOLS
Maillet avec manche en bois anti-rebond 40mm
Numéro d`article ERIKS: 23075823
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 40mm",
"item_id": "gr0000000447590",
"material_number": "23075823",
"price": "0",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
PB SWISS TOOLS
Maillet avec manche en bois anti-rebond 50mm
Numéro d`article ERIKS: 23078071
Article de catalogue 1: 66710050
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 50mm",
"item_id": "gr0000000539570",
"material_number": "23078071",
"price": "91.16",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 50mm",
"item_id": "gr0000000539570",
"material_number": "23078071",
"price": "91.16",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
PB SWISS TOOLS
Maillet avec manche en bois anti-rebond 60mm
Numéro d`article ERIKS: 23078072
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "soft-faced hammer with wooden handle dead blow 60mm",
"item_id": "gr0000000473791",
"material_number": "23078072",
"price": "0",
"item_brand": "pb swiss tools",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0310_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|