|
GEDORE
Habero 622h 750 koperenhamer
Numéro d`article ERIKS: 23075747
Article de catalogue 1: 8672410
|
Prix (Par Unité):
6 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 750 g",
"item_id": "gr0000000713784",
"material_number": "23075747",
"price": "104.63",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 750 g",
"item_id": "gr0000000713784",
"material_number": "23075747",
"price": "104.63",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Habero 622h 1000 koperenhamer
Numéro d`article ERIKS: 23075749
Article de catalogue 1: 8672680
|
Prix (Par Unité):
6 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 1000 g",
"item_id": "gr0000000629296",
"material_number": "23075749",
"price": "130.8",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 1000 g",
"item_id": "gr0000000629296",
"material_number": "23075749",
"price": "130.8",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Habero 622h 1500 koperenhamer
Numéro d`article ERIKS: 23075751
Article de catalogue 1: 8672760
|
Prix (Par Unité):
6 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 1500 g",
"item_id": "gr0000000649208",
"material_number": "23075751",
"price": "168.72",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 1500 g",
"item_id": "gr0000000649208",
"material_number": "23075751",
"price": "168.72",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Habero 622h 2000 koperenhamer
Numéro d`article ERIKS: 23075753
Article de catalogue 1: 8672840
|
Prix (Par Unité):
6 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 2000 g",
"item_id": "gr0000000710716",
"material_number": "23075753",
"price": "207.97",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "copper hammer rotband-plus 2000 g",
"item_id": "gr0000000710716",
"material_number": "23075753",
"price": "207.97",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0263_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|