Marteau en cuivre type 6805
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en cuivre étiré et façonné à froid, similaire à DIN 5130, avec manche en hickory.
Applications : n'utiliser que pour le travail sur des pièces moins dures que la tête du marteau ; convient donc au dressage d'arbres et de pièces ainsi qu'à l'ajustage d'outils, etc.
![]() |
Marteau en cuivre 250g
Numéro d`article ERIKS: 14174584
Article de catalogue 1: 68050250 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Marteau en cuivre 750g
Numéro d`article ERIKS: 14115514
Article de catalogue 1: 68050750 |
Prix (Par Unité):
45,20 €
|
|
![]() |
Marteau en cuivre 1000g
Numéro d`article ERIKS: 14115512
Article de catalogue 1: 68051000 |
Prix (Par Unité):
49,80 €
|