FORMAT Marteau en plastique blanc CA type 6826
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Maillet à frappe amortie en nylon Modèle : corps du marteau en zinc moulé sous pression avec protection du manche contre les chocs. Aussi bien les têtes de frappe que les manches sont échangeables. Avec manche en frêne. Applications : pour une utilisation universelle dans l'industrie et l'artisanat. Têtes de frappe en nylon.
FORMAT
Maillet nylon avec manche en frene 30mm
Numéro d`article ERIKS: 12738845
Article de catalogue 1: 68260030 |
Prix (Par Unité):
14,05 €
|
||
FORMAT
Maillet nylon avec manche en frene 50mm
Numéro d`article ERIKS: 12738849
Article de catalogue 1: 68260050 |
Prix (Par Unité):
38,60 €
|