HALDER Marteau en plastique Simplex type 6812
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : avec corps divisé en fonte malléable, embouts et manche en bois interchangeables. Avec manche en bois vernis.
Remarque : embouts de rechange diverses pour les différentes exigences, voir (réf. 6819).
Embouts noirs mi-durs en mélange de caoutchouc sur les deux côtés.
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc 30mm
Numéro d`article ERIKS: 12055931
Article de catalogue 1: 68121030 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc 40mm
Numéro d`article ERIKS: 23075879
Article de catalogue 1: 68121040 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc 50mm
Numéro d`article ERIKS: 12055932
Article de catalogue 1: 68121050 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc 60mm
Numéro d`article ERIKS: 23075883
Article de catalogue 1: 68121060 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc 80mm
Numéro d`article ERIKS: 12055933
Article de catalogue 1: 68121080 |
Connectez-vous pour voir les prix |