HALDER Marteau en plastique Simplex type 6815
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : avec corps divisé en fonte malléable, embouts et manche en bois interchangeables. Avec manche en bois vernis.
Remarque : embouts de rechange diverses pour les différentes exigences, voir (réf. 6819).
Un côté à embout en mélange de caoutchouc mi-dur, l'autre à embout rouge dur en plastique.
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/plastique 30mm
Numéro d`article ERIKS: 12521693
Article de catalogue 1: 68151030 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/plastique 40mm
Numéro d`article ERIKS: 12521694
Article de catalogue 1: 68151040 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/plastique 50mm
Numéro d`article ERIKS: 12521695
Article de catalogue 1: 68151050 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/plastique 60mm
Numéro d`article ERIKS: 12521696
Article de catalogue 1: 68151060 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Tête maillet SIMPLEX C 30mm cuivre
Numéro d`article ERIKS: 14591264
Article de catalogue 1: 68851030 |
Prix (Par Unité):
22,37 €
|
||
HALDER
Tête maillet SIMPLEX C 40mm cuivre
Numéro d`article ERIKS: 14591265
Article de catalogue 1: 68851040 |
Prix (Par Unité):
31,60 €
|