HALDER Marteau en plastique Simplex type 6816
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : avec corps divisé en fonte malléable, embouts et manche en bois interchangeables. Avec manche en bois vernis.
Remarque : embouts de rechange diverses pour les différentes exigences, voir (réf. 6819).
Un côté à embout mi-dur en mélange de caoutchouc noir, l'autre à embout blanc dur en nylon.
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/nylon 30mm
Numéro d`article ERIKS: 12055941
Article de catalogue 1: 68161030 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/nylon 40mm
Numéro d`article ERIKS: 23076047
Article de catalogue 1: 68161040 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/nylon 50mm
Numéro d`article ERIKS: 12055942
Article de catalogue 1: 68161050 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/nylon 60mm
Numéro d`article ERIKS: 12055943
Article de catalogue 1: 68161060 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX caoutchouc/nylon 80mm
Numéro d`article ERIKS: 12054542
Article de catalogue 1: 68161080 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SIMPLEX Fiber 30mm cuivre
Numéro d`article ERIKS: 14591246
Article de catalogue 1: 68661030 |
Prix (Par Unité):
77,56 €
|
||
HALDER
Maillet SIMPLEX Fiber 40mm cuivre
Numéro d`article ERIKS: 14591247
Article de catalogue 1: 68661040 |
Prix (Par Unité):
108,38 €
|