HALDER Marteau Supercraft en plastique, sans recul type 6827
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : corps en acier, sans rebond grâce au remplissage de billes. Les embouts en nylon sans cadmium sont échangeables. Avec manche en tube d’acier et poignée en caoutchouc de forme ergonomique.
Applications : pour une frappe précise dans la construction de machines-outils et transmissions mécaniques.
Remarque : embouts de rechange, voir (réf. 6830).
HALDER
Maillet avec manche en tube dacier anti-rebond 40mm
Numéro d`article ERIKS: 23076076
Article de catalogue 1: 68270040 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet avec manche en tube dacier anti-rebond 50mm
Numéro d`article ERIKS: 23076077
Article de catalogue 1: 68270050 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet avec manche en tube dacier anti-rebond 30mm
Numéro d`article ERIKS: 23076074
Article de catalogue 1: 68270030 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet avec manche en tube dacier anti-rebond 35mm
Numéro d`article ERIKS: 23076075
Article de catalogue 1: 68270035 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet avec manche en tube dacier anti-rebond 60mm
Numéro d`article ERIKS: 23076078
Article de catalogue 1: 68270060 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet SUPERCRAFT 35mm anti-rebond
Numéro d`article ERIKS: 14591270
Article de catalogue 1: 66930035 |
Prix (Par Unité):
34,14 €
|