|
FACOM
Hamer 32mm doppen nylon/PU Hamer 32mm doppen nylon/PU
Numéro d`article ERIKS: 13581665
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "hamer 32mm doppen nylon/pu hamer 32mm doppen nylon/pu",
"item_id": "g1579278047139248",
"material_number": "13581665",
"price": "62.1",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278055109798",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hamer 32mm doppen nylon/pu hamer 32mm doppen nylon/pu",
"item_id": "g1579278047139248",
"material_number": "13581665",
"price": "62.1",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr1579278055109798",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|