PEDDINGHAUS Marteau d'ébéniste Esche
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 8976. Tête chromée, l'articulation entrepassée à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Isolée jusqu'à 1000 V, conformément aux normes CEI 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/partie 201.
Forgée en matrice en acier au chrome-vanadium de haute qualité. En complément, les taillants sont trempés par induction. Branches à gaine synthétique multicomposants.
PEDDINGHAUS
Marteau de menuisier manche en frêne 22mm
Numéro d`article ERIKS: 12055885
Article de catalogue 1: 67630022 |
Prix (Par Unité):
17,56 €
|
||
PEDDINGHAUS
Marteau de menuisier manche en frêne 25mm
Numéro d`article ERIKS: 12055886
Article de catalogue 1: 67630025 |
Prix (Par Unité):
18,69 €
|
||
PEDDINGHAUS
Marteau de menuisier manche en frêne 28mm
Numéro d`article ERIKS: 12055887
Article de catalogue 1: 67630028 |
Prix (Par Unité):
20,35 €
|