Marteau léger en métal type 6807
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en aluminium, étiré et façonné à froid. Tête de marteau avec œil DIN conique, coin rond assurant un blocage supplémentaire du manche, avec manche en frêne.
Applications : n'utiliser que pour le travail sur des pièces moins dures que la tête du marteau ; convient donc à la déion de la tôle, aux travaux de débosselage et de montage etc.
Remarque : les prix s'entendent hors extra d'alliage en vigueur.
![]() |
Marteau en aluminium cylindrique avec manche hickory 250g
Numéro d`article ERIKS: 12521688
Article de catalogue 1: 68070025 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Marteau en aluminium cylindrique avec manche hickory 500g
Numéro d`article ERIKS: 12521689
Article de catalogue 1: 68070050 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Marteau en aluminium cylindrique avec manche hickory 750g
Numéro d`article ERIKS: 12521690
Article de catalogue 1: 68070075 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Marteau en aluminium cylindrique avec manche hickory 1000g
Numéro d`article ERIKS: 12521691
Article de catalogue 1: 68070100 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Marteau en aluminium cylindrique avec manche hickory 1500g
Numéro d`article ERIKS: 12521692
Article de catalogue 1: 68070150 |
Connectez-vous pour voir les prix |