HALDER Masse avec manche composite Supercraft, sans rebond type 6834
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Maillet à frappe amortie de forgeron Supercraft, sans rebond Modèle : corps en acier, les têtes de frappe semi-dures interchangeables sont en nylon blanc sans cadmium. Sans rebond grâce au remplissage à billes. Avec manche en caryer verni. Applications : pour enfoncer les coins à refendre, pour les travaux de réparation, de maintenance et de réglage ainsi que pour l'utilisation dans la construction de clôtures, de voies ferrées, d'outils et de machines.
HALDER
Masse de forgeron anti-rebond SUPERCRAFT nylon 80mm
Numéro d`article ERIKS: 23076072
Article de catalogue 1: 68340080 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Masse de forgeron anti-rebond SUPERCRAFT nylon 100mm
Numéro d`article ERIKS: 23076073
Article de catalogue 1: 68340100 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Masse de forgeron anti-rebond SUPERCRAFT nylon 100mm 10kg
Numéro d`article ERIKS: 12738871
Article de catalogue 1: 68340110 |
Connectez-vous pour voir les prix |