|
GEDORE
Habero 609h 3-90 voorhamer
Numéro d`article ERIKS: 23076341
Article de catalogue 1: 8673300
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 3 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000625348",
"material_number": "23076341",
"price": "87.63",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 3 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000625348",
"material_number": "23076341",
"price": "87.63",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Habero 609h 4-90 voorhamer
Numéro d`article ERIKS: 23076348
Article de catalogue 1: 8673570
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 4 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000684083",
"material_number": "23076348",
"price": "98.1",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 4 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000684083",
"material_number": "23076348",
"price": "98.1",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Habero 609h 5-90 voorhamer
Numéro d`article ERIKS: 23076356
Article de catalogue 1: 8673730
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 5 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000764761",
"material_number": "23076356",
"price": "117.7",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 5 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000764761",
"material_number": "23076356",
"price": "117.7",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Habero 609h 6-90 voorhamer
Numéro d`article ERIKS: 23076363
Article de catalogue 1: 8674030
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 6 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000617799",
"material_number": "23076363",
"price": "137.33",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 6 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000617799",
"material_number": "23076363",
"price": "137.33",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Habero 609h 8 voorhamer
Numéro d`article ERIKS: 23076369
Article de catalogue 1: 8674110
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 8 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000702817",
"material_number": "23076369",
"price": "155.66",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sledge hammer rotband-plus 8 kg, 900 mm",
"item_id": "gr0000000702817",
"material_number": "23076369",
"price": "155.66",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"hammers",
"item_category4": "pr_ec000161_0261_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|