FACOM Serre-tube modèle suédois - 45° type no. 120A
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
-Capacité : 10 --> 60 mm ; 3/8" --> 2".
-Corps en acier forgé haute qualité.
-Denture spéciale pour prise du tube en 3 points.
FACOM
Clé serre-tube - 120a.1'- Clé serre-tube Suédois 45°
Numéro d`article ERIKS: 23448213
Article de catalogue 1: 120A.1' |
Prix (Par Unité):
74,00 €
|
||
FACOM
Clé serre-tube - 120a.1'1/2- Clé serre-tube Suédois 45°
Numéro d`article ERIKS: 23448215
Article de catalogue 1: 120A.1'1/2 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
FACOM
Clé serre-tube - 120a.2'- Clé serre-tube Suédois 45°
Numéro d`article ERIKS: 23448216
Article de catalogue 1: 120A.2' |
Ce produit n'est plus disponible
|