FACOM Tire-fils en nylon
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
AIGUILLES NYLON
Livrées avec :
1 tête flexible de guidage.
1 oeillet de tirage.
Charge de rupture : 120 kN.
Diamètre : 4 mm.
FACOM
Tire-fils en nylon 10m
Numéro d`article ERIKS: 23446983
Article de catalogue 1: 629731 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
FACOM
Tire-fils en nylon 20m
Numéro d`article ERIKS: 23447220
Article de catalogue 1: 629757 |
Prix (Par Unité):
26,01 €
|