|
KUKKO
Moerensplijter SW10 - 27 mm 54-2
Numéro d`article ERIKS: 23086316
Article de catalogue 1: 54-2
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "moerensplijter sw10 - 27 mm 54-2",
"item_id": "gr0000000462126",
"material_number": "23086316",
"price": "102.38",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002110_0393_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "moerensplijter sw10 - 27 mm 54-2",
"item_id": "gr0000000462126",
"material_number": "23086316",
"price": "102.38",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002110_0393_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
KUKKO
Moerensplijter SW17 - 36 mm 54-3
Numéro d`article ERIKS: 23086317
Article de catalogue 1: 54-3
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "moerensplijter sw17 - 36 mm 54-3",
"item_id": "gr0000000497102",
"material_number": "23086317",
"price": "133.34",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002110_0393_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "moerensplijter sw17 - 36 mm 54-3",
"item_id": "gr0000000497102",
"material_number": "23086317",
"price": "133.34",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002110_0393_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|