FORMAT Cisaille à main Ideal type 7062
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier inoxydable, forgé en matrice. Taillants trempés par induction (au moins 58 HRC), branches peintes.
Applications : pour découpes longues et continues, découpes de figures, découpes à grand rayon ainsi que pour l'encochage dans les tôles jusqu'à 1,0 mm et dans les tôles d'acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.
![]() |
FORMAT
Cisaille Ideal a droite 260mm
Numéro d`article ERIKS: 23074265
Article de catalogue 1: 70620260 |
Prix (Par Unité):
31,93 €
|
|
![]() |
FORMAT
Cisaille Ideal a droite 280mm
Numéro d`article ERIKS: 23074266
Article de catalogue 1: 70620280 |
Prix (Par Unité):
35,88 €
|