FORMAT Cisaille à tôle coupant à droite type 7060
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier inoxydable, forgé en matrice. Coupe à droite, taillants trempés par induction (au moins 58 HRC), branches peintes.
Applications : pour découpes longues et rectilignes. Capacité de coupe : tôles jusqu'à 1,0 mm, tôles d'acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.
![]() |
FORMAT
Cisaille a tole berlinoise a droite 250mm
Numéro d`article ERIKS: 23074258
Article de catalogue 1: 70600250 |
Prix (Par Unité):
21,23 €
|
|
![]() |
FORMAT
Cisaille a tole berlinoise a droite 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23074313
Article de catalogue 1: 70600300 |
Prix (Par Unité):
26,18 €
|