FORMAT Cisaille coupe-trou, tranchant à droite type 7073
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier inoxydable, forgé en matrice. Taillants trempés par induction (au moins 58 HRC), branches peintes.
Applications : pour découpes courtes et rectilignes et de figures dans les tôles jusqu'à 1,0 mm et les tôles d'acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.
FORMAT
Cisaille a tole perforee a droite 250mm
Numéro d`article ERIKS: 23074261
Article de catalogue 1: 70730250 |
Prix (Par Unité):
23,39 €
|
||
FORMAT
Cisaille a tole perforee a droite 275mm
Numéro d`article ERIKS: 23074262
Article de catalogue 1: 70730275 |
Prix (Par Unité):
25,09 €
|
||
FORMAT
Cisaille a tole perforee a droite 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23074314
Article de catalogue 1: 70730300 |
Prix (Par Unité):
28,01 €
|