FORMAT Cisaille coupe-trou, tranchant à gauche type 7075
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier inoxydable, forgé en matrice. Taillants trempés par induction (au moins 58 HRC), branches peintes.
Applications : pour découpes courtes et rectilignes et de figures dans les tôles jusqu'à 1,0 mm et les tôles d'acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.
FORMAT
Cisaille a tole perforee a gauche 250mm
Numéro d`article ERIKS: 11908888
Article de catalogue 1: 70750250 |
Prix (Par Unité):
23,39 €
|
||
FORMAT
Cisaille a tole perforee a gauche 275mm
Numéro d`article ERIKS: 12056897
Article de catalogue 1: 70750275 |
Prix (Par Unité):
25,09 €
|