FORMAT Cisaille guillotine de barre et de section type 7110
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : corps en acier de haute qualité, lames trempées, serre-joints pour une coupe précise. Glissement de la tôle aisé qui facilite la coupe et le rognage des tôles de longueurs illimitées. Avec blocage par levier manuel comme protection contre les accidents et poignée ergonomique pour l'utilisation optimale.
Applications : pour couper et rogner les tôles, les plats et les ronds, surtout pour l'utilisation dans les travaux de montage et d'atelier de ion professionnelle, les ateliers d'ajustage et les entreprises de plomberie.
FORMAT
Cisailles a toles et a ronds 120mm
Numéro d`article ERIKS: 23178342
Article de catalogue 1: 71100120 |
Prix (Par Unité):
188,99 €
|
||
FORMAT
Cisailles a toles et a ronds 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23178344
Article de catalogue 1: 71100180 |
Prix (Par Unité):
304,26 €
|
||
FORMAT
Cisailles a toles et a ronds 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23178345
Article de catalogue 1: 71100300 |
Prix (Par Unité):
649,18 €
|