PEDDINGHAUS Emporte-pièces type 8018
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier spécial très résistant, emporte-pièces rectifiés et finement polis. Pour couper les matériaux souples (caoutchouc, cuir, feutre, mousse synthétique etc.). Les matériaux armés (tôle, fibres de verre) jusqu'à 0,3 mm peuvent également être découpés. En coffret métallique solide.
Composition du jeu :
Découpe-joints de 3 à 60 mm :
Filets rapportés 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 mm
Pièces rapportées 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60 mm
Porte-lingot de 11 à 60 mm
Support de 3 à 30 mm
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.85 holpijpbeugel 85mm
Numéro d`article ERIKS: 23861284
Article de catalogue 1: 8018850001 |
Prix (Par Unité):
376,46 €
|
||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.90 holpijpbeugel 90mm
Numéro d`article ERIKS: 23861285
Article de catalogue 1: 8018900001 |
Prix (Par Unité):
419,72 €
|
||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.80 holpijpbeugel 80mm
Numéro d`article ERIKS: 23861283
Article de catalogue 1: 8018800001 |
Prix (Par Unité):
319,31 €
|
||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.95 holpijpbeugel 95mm
Numéro d`article ERIKS: 23861286
Article de catalogue 1: 8018950001 |
Prix (Par Unité):
480,30 €
|