FACOM Clés à filtres réglables type no. U.46
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
U.46
-Clé à sangle pour véhicules de tourisme.
-Longueur maxi. : 260 mm (pour les filtres diam. : 65 --> 105 mm).
-Sangle de rechange U.46-2A pour clé à filtres à huile.
U.46PL
-Clé à sangle pour poids lourds et engins agricoles.
-Pour filtres de diam. : 105 --> 145 mm.
-Longueur maxi. : 300 mm.
-Sangle de rechange U.46APL2 pour clé à filtres à huile.
FACOM
U.46 - Clés à filtres réglables pour véhicules de tourisme
Numéro d`article ERIKS: 23443981
Article de catalogue 1: U.46 |
Prix (Par Unité):
63,00 €
|
||
FACOM
U.46PL - Clés à filtres réglables pour poids lourds et engins agricoles
Numéro d`article ERIKS: 23443983
Article de catalogue 1: U.46PL |
Prix (Par Unité):
71,72 €
|