|
GEDORE
Embout p. bougies 1/2"ouvert. 16mm
Numéro d`article ERIKS: 12055988
Article de catalogue 1: 6363470
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spark plug insert withmagnet 1/2'' wrenchsize 16mm",
"item_id": "gr0000000705405",
"material_number": "12055988",
"price": "35.97",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spark plug insert withmagnet 1/2'' wrenchsize 16mm",
"item_id": "gr0000000705405",
"material_number": "12055988",
"price": "35.97",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Gedore 52mh douille a bougie
Numéro d`article ERIKS: 12055995
Article de catalogue 1: 6361500
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "spark plug insert magnet wrench size20.8",
"item_id": "gr0000000715023",
"material_number": "12055995",
"price": "30.48",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spark plug insert magnet wrench size20.8",
"item_id": "gr0000000715023",
"material_number": "12055995",
"price": "30.48",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"automotive tools",
"item_category4": "pr_ec002203_0104",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|