FORMAT Pince téléphone droite VDE avec poignée bi-matière type 5230
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle: DIN ISO 5745. Surfaces de préhension dentées, taillants trempés en supplément par induction (61 HRC). Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900.
Applications: pour les travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.
En acier à outils spécial revenu par induction. Branches à gaine synthétique multicomposants. fil dur = 1600 N/mm² jusqu'à 1,8 mm de Ø.