KNIPEX Pince à dénuder automatique et couteau de rechange type 12 62 180
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : corps en matière synthétique tenace renforcée de fibres de verre, les lames s'adaptent automatiquement au diamètre du câble. Avec coupe-fil pour conducteurs de cuivre et d'aluminium jusqu'à 2,5 mm². Avec butée longitudinale et lames interchangeables. Poignées avec zones souples ergonomiques en matière synthétique.
Applications : pour l'utilisation dans les endroits difficilement accessibles. Pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires ou à fil fin avec isolant standard.
KNIPEX
Pince a denuder automatique 180mm mm2
Numéro d`article ERIKS: 23072700
Article de catalogue 1: 12 62 180 Article de catalogue 2: 12 62 180 |
Prix (Par Unité):
51,62 €
|
||
KNIPEX
Lame 126921 pour pince a denuder automatique
Numéro d`article ERIKS: 11935856
Article de catalogue 1: 12 69 21 Article de catalogue 2: 12 69 21 |
Prix (Par Unité):
15,10 €
|