KNIPEX Pince à dénuder automatique et pièces de rechange type 12 40/49
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en matière synthétique tenace renforcée de fibres de verre avec mécanisme très maniable. Les lames s'adaptent automatiquement au Ø du câble pour éviter l'endommagement du conducteur. Coupe-fil pour conducteurs de cuivre et d'aluminium multifilaires jusqu’à 10 mm², monofilaires jusqu’à 6 mm². Avec butée longitudinale (uniquement pour réf. 5480 0005) et lames aisément interchangeables.
Applications : pour dénuder et couper les conducteurs à fils fin et à âme pleine avec isolant PVC et les conducteurs multifilaires.
KNIPEX
Pince a denuder automatique 1240 200mm mm2
Numéro d`article ERIKS: 23072846
Article de catalogue 1: 12 40 200 Article de catalogue 2: 54800005 |
Prix (Par Unité):
89,56 €
|
||
KNIPEX
Butee longitudinale pour pince a denuder
Numéro d`article ERIKS: 23072849
Article de catalogue 1: 12 49 03 Article de catalogue 2: 12 49 03 |
Prix (Par Unité):
3,06 €
|
||
KNIPEX
Lame 124901 pour pince a denuder automatique
Numéro d`article ERIKS: 23072847
Article de catalogue 1: 12 49 01 Article de catalogue 2: 12 49 01 |
Prix (Par Unité):
22,88 €
|
||
KNIPEX
Mors de serrage pour pince a denuder
Numéro d`article ERIKS: 23072848
Article de catalogue 1: 12 49 02 Article de catalogue 2: 12 49 02 |
Prix (Par Unité):
5,40 €
|