FORMAT Pince à dénuder VDE avec poignée multicomposants type 5453
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle: tête chromée. Réglage facile du diamètre de fil ou de toron désiré (Ø maxi. 5 mm ou 10 mm²) par vis moletée et contre-écrou. Avec ressort d'ouverture. Branches à gaine synthétique multicomposants, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications: pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires et à fil fin à isolant en matière synthétique ou en caoutchouc.
En acier à outils spécial revenu par induction.