GESIPA Appareil à riveter sur batterie AccuBirdtype 9320
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : boîtier compact antichoc avec vitesse égale d'avance et de retour du mécanisme de préhension. Retour immédiat dans la position initiale après l'opération de rivetage. Sécurité de fonctionnement élevée par le contrôle électronique. En plus, l'appareil est muni d'une protection antisurchauffe et antisurcharge. L'étrier de suspension peut être rentré dans la tête. Position équilibrée du centre de gravité permettant le travail sans fatigue, protection de la main, réservoir récupérateur des clous amovible et poignée ergonomique.
Livraison en coffret en tôle d'acier comprenant
4 embouchures 17/24, 17/27, 17/29, 17/32
1 clé de montage
1 accu à changement rapide 14,4 V - 1,3 Ah (réf. 9321)
1 chargeur 14,4 V (réf. 9322)
Applications : pour tous les matériaux jusqu'à 5 mm de Ø.
Composition de la fourniture : riveteuse AccuBird®, 4 embouchures 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 1 clé de montage, 1 accu à changement rapide 14,4 V - 1,3 Ah (réf. 9321), 1 chargeur rapide 14,4 V (réf. 9322), 1 coffret en tôle d'acier.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet ; matériaux; quantité par charge d'accu ; embouchure
2,4 ; alu ; 1500 ; 17/18
3 ; CAP-alu, CAP-Cu ; 1000 ; 17/18
3 et 3,2 ; alu ; 800 ; 17/24
3 et 3,2 ; acier ; 800 ; 17/24
3 et 3,2 ; acier inoxydable ; 800 ; 17/24
4 ; alu ; 800 ; 17/24
4 ; acier ; 700 ; 17/27
4 ; acier inoxydable ; 640 ; 17/29
4,8 et 5 ; alu ; 550 ; 17/29
4,8 et 5 ; acier ; 420 ; 17/32
4,8 et 5 ; acier inoxydable ; 320 ; 17/36
Remarque :
accu de rechange, voir (réf. 9321 et 9319),
chargeur rapide, voir (réf. 9322).