GESIPA Appareil à riveter sur batterie PowerBird Pro Gold Edition type 9318
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Riveteuse sans fil PowerBird® Pro Gold Edition Modèle : boîtier compact antichoc avec vitesse égale d'avance et de retour du mécanisme de préhension avec moteur sans brosse à usure faible pour un degré d'efficacité plus élevé, une durée de vie plus longue, des fréquences d'assemblage plus rapide et un fonctionnement particulièrement silencieux. Éclairage des emplacements d'assemblage variable sur l'anneau de réglage. Retour immédiat dans la position initiale après l'opération de rivetage. Sécurité de fonctionnement élevée grâce au contrôle électronique. De plus, l'appareil est muni d'une protection antisurchauffe et antisurcharge. Position équilibrée du centre de gravité permettant le travail sans fatigue, protection de la main, réservoir récupérateur de clous amovible et poignée ergonomique. Applications : pour tous les matériaux de 4,8 à 6,4 mm de Ø et pour l'aluminium jusqu'à 8 mm de Ø. Composition de la livraison : riveteuse PowerBird® Pro, 4 embouts 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, 1 clé de montage, 1 batterie lithium-ion à changement rapide de 18,0 V, 1 chargeur rapide, 1 coffret en plastique. Attribution des embouts : Ø du rivet ; Matériaux du rivet ; Quantité/Charge de la batterie ; Embout 4,8 et 5 ; acier ; 700 ; 17/32 4,8 et 5 ; acier inoxydable ; 560 ; 17/36 6 ; aluminium ; 560 ; 17/36 6 ; acier ; 300 ; 17/40 6,4 ; aluminium/aluminium PG ; 420 ; 17/45 6,4 ; acier ; 250 ; 17/45 8 ; aluminium ; 350 ; 17/45
GESIPA
Riveteuse à batterie PowerBirdPro Gold Editon sans batterie
Numéro d`article ERIKS: 14402458
Article de catalogue 1: 93182020 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
GESIPA
Riveteuse iBirdPro course 25mm L-BOXX
Numéro d`article ERIKS: 14591799
Article de catalogue 1: 93180015 |
Prix (Par Unité):
3 006,73 €
|
||
GESIPA
App. rivets aveugles Powerbird® Pro Gold Li-Ion Akku 18,0V-2,1Ah in koffer
Numéro d`article ERIKS: 12739841
Article de catalogue 1: 93180010 |
Ce produit n'est plus disponible
|