GESIPA Outil à river les rivets aveugles à ciseaux SN 2type 9312
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gesipa.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression, munie d'un boîtier fermée assurant la stabilité et la protection contre l'encrassement. L'appareil est muni d'un système de cisailles galvanisé en acier très résistant. Le boîtier mince permet le travail dans les endroits difficilement accessibles. Grâce à la disposition avantageuse du levier avec quadruple support du coulisseau l'effort est considérablement réduit. En plus, l'appareil présente un réservoir récupérateur de clous et une poignée ergonomique.
Applications : pour tous les matériaux de 3,0 à 6,4 mm de Ø.
Composition de la fourniture : pince à extenseur SN 2, 5 embouchures pour 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm et 6,4 mm de Ø, 1 clé de montage.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet ; matériaux ; embouchure
3 et 3,2 ; alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu, PG-alu, PG-acier ; 17/24
4 ; alu, Cu ; 17/24
4 ; acier, CAP-alu, CAP-Cu, alu, PG-alu ; 17/27
4 ; acier inoxydable , Stinox, PG-acier ; 17/29
4,8 ; CAP-alu, CAP-Cu ; 17/29
5 et 4,8 ; alu, PG-alu ; 17/29
5 et 4,8 ; acier, alu ; 17/32
5 et 4,8 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 17/36
6 ; alu ; 17/36
6 ; acier ; 17/40
6,4 ; alu, PG-alu ; 17/40
6,4 ; acier, alu ; 17/45