GESIPA Riveteuse à rivets aveugles TAURUS-2 pneumatique-hydraulique type 9316
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : avec protection intégrée empêchant l'éjection de clous. Logements pour embouchures interchangeables dans le socle de l'appareil. L'air comprimé utilisé pour l'assemblage est également utilisé pour aspirer le clou résiduel. Le nouveau système de mâchoires augmente la longévité considérablement. Le raccord situé à l'arrière évite toute gêne provenant du tuyau flexible. L'aspiration du rivet ne peut être activée qu'en levant l'appareil. L'alimentation d'air comprimé par l'arrière évite toute gêne provenant du tuyau flexible. L'étrier de suspension peut être rentré dans la tête. En plus, l'appareil présente une course harmonisée permettant une séquence de travail rapide, un réservoir récupérateur de clous amovible et une poignée ergonomique.
Applications : pour tous les matériaux jusqu'à 5 mm de Ø et pour l'aluminium/l'acier jusqu'à 6 mm de Ø (Ø maxi. du clou 3,2 mm).
Composition de la fourniture : pistolet à riveter TAURUS 2, 4 embouchures 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 2 clés de montage, cote s/plats 12/14, 14/17, 1 flacon d'huile hydraulique de 100 ml,
1 récipient pour remplissage d'huile.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet ; matériaux ; embouchure
2,4 ; alu ; 17/18
3,2 ; CAP-alu, Cap-Cu ; 17/18
3 ; alu/Cu ; 17/20
3 et 3,2 ; alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-acier ; 17/24
4 ; alu, Cu, CAP-alu, CAP-Cu ; 17/24
4 ; acier, alu/alu, PG-alu ; 17/27
4 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 17/29
4,8 et 5 ; alu, CAP-alu, CAP-Cu, PG-alu ; 17/29
4,8 et 5 ; acier, alu/alu ; 17/32
4,8 et 5 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 17/36
6 ; alu ; 17/36
6 ; acier ; 17/40
6,4 ; alu ; 17/40
6,4 ; acier, alu/alu ; 17/45
8 ; alu ; 17/45
GESIPA
Jeu de mors de serrage pour riveteuse Taurus 1-4 3 pieces
Numéro d`article ERIKS: 12152943
Article de catalogue 1: 93160300 Article de catalogue 2: 93160300;93160300 |
Prix (Par Unité):
24,29 €
|
||
GESIPA
Riveteuse Taurus 4
Numéro d`article ERIKS: 14591795
Article de catalogue 1: 93160009 |
Prix (Par Unité):
2 160,87 €
|
||
GESIPA
Riveteuse Taurus 1
Numéro d`article ERIKS: 14591794
Article de catalogue 1: 93160003 |
Prix (Par Unité):
1 458,78 €
|
||
GESIPA
Riveteuse Taurus 2 course 18mm
Numéro d`article ERIKS: 23429535
Article de catalogue 1: 93160005 |
Connectez-vous pour voir les prix |