FORMAT Jeu avec embouts de câbles et pince pour embouts type 5534
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : cosses à collet synthétique, section du conducteur de 0,5-4 mm². Livraison en coffret synthétique.
Composition du jeu :
1 pince à sertir les cosses (réf. 5501 0006)
1 testeur de tension
100 cosses 0,50 mm²
100 cosses 0,75 mm²
100 cosses 1,50 mm²
100 cosses 2,50 mm²
50 cosses 4,00 mm²
FORMAT
Jeu de cosses avec pince 452 pieces
Numéro d`article ERIKS: 23287863
Article de catalogue 1: 55340005 |
Prix (Par Unité):
41,66 €
|
||
FORMAT
Assortiment de cosses avec pince à sertir 1901 pièces
Numéro d`article ERIKS: 14568508
Article de catalogue 1: 55340015 |
Prix (Par Unité):
530,85 €
|
||
FORMAT
Jeu de cosses avec pince à sertir Omega3751 pièces
Numéro d`article ERIKS: 14567447
Article de catalogue 1: 55340010 |
Prix (Par Unité):
319,05 €
|