KNIPEX Pince coupante latérale compacte X-CUTtype 5294
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu. Taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Forte démultiplication, gain d'effort de 40 % par rapport aux pinces coupantes de côté de même longueur grâce à une meilleure démultiplication et à un point d'appui décalé latéralement. Axe de l'articulation à double portée pour les sollications dures continues. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Applications : idéale pour l'utilisation universelle dans le montage, la maintenance et la fabrication.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
Tête polie
KNIPEX
Pince coupante diagonale compacte chromee avec branches en plastique 160mm
Numéro d`article ERIKS: 12510165
Article de catalogue 1: 73 05 160 Article de catalogue 2: 73 05 160 |
Prix (Par Unité):
60,05 €
|
||
KNIPEX
Pince coupante diagonale compacte polie avec branches en plastique 160mm
Numéro d`article ERIKS: 12510164
Article de catalogue 1: 73 02 160 Article de catalogue 2: 73 02 160 |
Prix (Par Unité):
51,22 €
|