FORMAT Pince coupante latérale pour électronique tête ronde avec biseau et poignée composite type 5329
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 9654, acier à outils spécial, tête polie, ressort d'ouverture. Branches à lourde gaine synthétique multicomposants.
Fil demi-dur = 800 N/mm²
Fil dur = 1600 N/mm²
Corde à piano = 2000 N/mm²
FORMAT
Pince coupante diagonale Electronique avec facette et ressort 110mm
Numéro d`article ERIKS: 23073213
Article de catalogue 1: 53290015 |
Prix (Par Unité):
23,15 €
|
||
FORMAT
Pince coupante diagonale Electronique avec facette 110mm
Numéro d`article ERIKS: 23073211
Article de catalogue 1: 53290005 |
Prix (Par Unité):
23,15 €
|