FORMAT Pince coupante latérale VDE avec poignée composite type 5320
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5749. Tête chromée, taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Isolée jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900.
En acier spécial, revenu par induction. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Fil demi-dur = 800 N/mm²
Fil dur = 1600 N/mm²
Corde à piano = 2000 N/mm²
FORMAT
Pince coupante diagonale grande puissance VDE chromee 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23073336
Article de catalogue 1: 53200160 |
Prix (Par Unité):
27,36 €
|
||
FORMAT
Pince coupante diagonale grande puissance VDE chromee 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23073224
Article de catalogue 1: 53200180 |
Prix (Par Unité):
30,51 €
|
||
FORMAT
Pince coupante diagonale grande puissance VDE chromee 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23073223
Article de catalogue 1: 53200200 |
Prix (Par Unité):
35,14 €
|