KNIPEX Pince coupante devant pour boulons type 61 01
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : en acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête polie. Puissance de coupe particulièrement élevée par rapport aux pinces coupantes en bout traditionnelles, effort réduit grâce à une démultiplication optimale. Taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique.
Applications : convient notamment à la construction de grillages et de clôtures ainsi qu'à la coupe de boulons, de clous etc.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²