KNIPEX Pince coupante devant type 5284
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pince à prédécouper en acier à outils spécial de qualité raffinée.
Tête polie. Pour fils durs et souples. Surfaces de coupe trempées par induction en plus (61 HRC). Poignées recouvertes de plastique.
Utilisation : pour la coupe de fils durs et souples. Convient également pour la torsion et la coupe de fils de reliure.
Trempée à l'huile et revenue.
Fil souple = 220 N/mm²
Fil semi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1 800 N/mm²
KNIPEX
Pince coupante devant 6801 EAN 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23073292
Article de catalogue 1: 68 01 180 Article de catalogue 2: 68 01 180 |
Prix (Par Unité):
19,85 €
|
||
KNIPEX
Pince coupante devant 6801 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23073293
Article de catalogue 1: 68 01 200 Article de catalogue 2: 68 01 200 |
Prix (Par Unité):
24,53 €
|