KNIPEX Pince coupante type 5281
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5748. Tête polie. Grande puissance de coupe par un effort réduit grâce à une mise au point parfaite de l'angle de coupe et du rapport de multiplication. Taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique.
Applications : pour fil dur et mou. Egalement pour le torsadage et la découpe des fils de ligature.
Trempée à l'huile et revenu.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
KNIPEX
Pince coupante devant grande puissance avec branches en plastique 140mm
Numéro d`article ERIKS: 23073031
Article de catalogue 1: 67 01 140 Article de catalogue 2: 67 01 140 |
Prix (Par Unité):
37,17 €
|
||
KNIPEX
Pince coupante devant grande puissance avec branches en plastique 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23073290
Article de catalogue 1: 67 01 160 Article de catalogue 2: 67 01 160 |
Prix (Par Unité):
38,80 €
|
||
KNIPEX
Pince coupante devant grande puissance avec branches en plastique 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23073291
Article de catalogue 1: 67 01 200 Article de catalogue 2: 67 01 200 |
Prix (Par Unité):
48,01 €
|