KNIPEX Coupe-câbles avec jambes télescopiques type 95 32
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : taillants rectifiés de précision en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, branches en tube d'aluminium ovale ultrarésistant. Tête brunie. Haute performance grâce à une utilisation à deux mains et au principe de cliquet, effort réduit grâce à la démultiplication optimale par levier. Branches réglables à plusieurs niveaux (de 400 à 600 mm) permettant un adaptation individuelle aux conditions de travail. L'outil peut être ouvert dans n'importe quelle position de coupe. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Applications : pour couper les câbles en cuivre et en aluminium monoconducteurs et multiconducteurs même les câbles sous gaine dure en matière synthétique ou en caoutchouc, nettement et sans les écraser. Convient également aux câbles à armure en feuillard.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
KNIPEX
Coupe-cables avec cliquet 560mm
Numéro d`article ERIKS: 12510189
Article de catalogue 1: 95 32 038 Article de catalogue 2: 95 32 038 |
Prix (Par Unité):
342,57 €
|
||
KNIPEX
Coupe-cables 95 32 060 680mm
Numéro d`article ERIKS: 12510188
Article de catalogue 1: 95 32 060 Article de catalogue 2: 95 32 060 |
Prix (Par Unité):
993,80 €
|
||
KNIPEX
Coupe-cables 95 32 100 820mm
Numéro d`article ERIKS: 12567122
Article de catalogue 1: 95 32 100 Article de catalogue 2: 95 32 100 |
Prix (Par Unité):
1 150,39 €
|