KNIPEX Coupe-câbles type 5384
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie, avec articulation vissée autobloquante et réglable et protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.
KNIPEX
Coupe-cables avec branches multicomposant 165mm
Numéro d`article ERIKS: 11935883
Article de catalogue 1: 95 12 165 Article de catalogue 2: 95 12 165 |
Prix (Par Unité):
43,26 €
|
||
KNIPEX
Coupe-cables avec branches multicomposant 200mm
Numéro d`article ERIKS: 11935884
Article de catalogue 1: 95 12 200 Article de catalogue 2: 95 12 200 |
Prix (Par Unité):
70,36 €
|
||
KNIPEX
Coupe-cables avec branches multicomposant 500mm
Numéro d`article ERIKS: 11935885
Article de catalogue 1: 95 12 500 Article de catalogue 2: 95 12 500 |
Prix (Par Unité):
164,91 €
|
||
KNIPEX
Coupe-câbles avec poignées multicomposant 160mm Forme tête mince
Numéro d`article ERIKS: 14590727
Article de catalogue 1: 53840160 |
Prix (Par Unité):
44,60 €
|