KNIPEX Coupe-câbles type 95 11
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie, avec articulation vissée autobloquante et réglable et protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Branches à gaine synthétique.
Pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.
KNIPEX
Coupe-cables avec branches en plastique 165mm
Numéro d`article ERIKS: 23074518
Article de catalogue 1: 95 11 165 Article de catalogue 2: 95 11 165 |
Prix (Par Unité):
37,64 €
|
||
KNIPEX
Coupe-câbles avec poign. plast. 160mm Forme de tête mince
Numéro d`article ERIKS: 14590726
Article de catalogue 1: 53800160 |
Prix (Par Unité):
39,16 €
|